アズピュア(アズワン)
アズピュア 真空ピンセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
75355682
品番
H394
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥22,770
販売価格(税別)
¥
20,700
バスケットに入れる
最大120gまでピックアップが可能です(Φ10mmパッド使用時)。
電子部品の組立工程など、長時間の作業も快適に行えます。
材質
(パッド)導電性シリコンゴム
付属品
ベントノズル(A1165:Φ1.1mm)×1個、Φ5mm(A1312)パッド×1個、Φ10mm(A1311)パッド×1個、収納ケース
質量(g)
43(電池含まず)
電源
単4乾電池×2本(テスト用付属)
本体寸法(mm)
130×29×22
アズワン品番
2-2134-01