曜日別特売
55mm アズピュア 導電パイプファイル アズピュア(アズワン) 75355987

55mm アズピュア 導電パイプファイル アズピュア(アズワン) 75355987
55mm アズピュア 導電パイプファイル アズピュア(アズワン) 75355987

アズピュア 導電パイプファイル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(10冊)
背幅(mm)55
サイズA4・2穴
内容量1セット(10冊)注文コード75355987品番55mm
参考基準価格(税別)¥40,700販売価格(税込)¥44,660
販売価格(税別)
40,600
サイズA4・2穴背幅(mm)55アズワン品番1-4813-03材質(ファイル)PP<ポリプロピレン>、(留め具)ステンレス表面抵抗値(Ω)105~6/□シート厚さ(mm)1.2

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする