アズピュア(アズワン)
アズピュア 導電パイプファイル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(5冊)
1セット(10冊)
1セット(5冊)
1冊
背幅(mm)
20
55
40
25
35
サイズ
A4・30穴
A4・2穴
A4・30穴
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(5冊)
注文コード
75355996
品番
20mm30穴
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,500
サイズ
A4・30穴
背幅(mm)
20
アズワン品番
1-4813-05
材質
(ファイル)PP<ポリプロピレン>、(留め具)ステンレス
表面抵抗値(Ω)
10
5~6
/□
シート厚さ(mm)
1.2