- タイプ
- 可変速:なし
- 機能
- アラーム:なし
- 最大風量(m3/min)
- (単相200 V)50 Hz: 20 / 60 Hz: 23
- 騒音レベル(dB(A))
- 単相200 V / 50 Hz: 59、単相200 V / 60 Hz: 63
- 最大静圧(Pa)
- (単相200 V)50 Hz: 300 / 60 Hz: 335
- 材質
- フレーム: アルミダイカスト、羽根: ポリカーボネート (難燃グレードV-0)
- 質量(kg)
- 4.1
- 色
- フレーム: ダークグレー/羽根: 黒
- サイズ
- □250 mm-120 mm厚
- 電圧
- 電圧 / 周波数 / 電流 / 入力:単相200 V / 50 Hz / 0.44 A / 86 W、単相200 V / 60 Hz / 0.64 A / 120 W
- シリーズ
- MREシリーズ
- 形態
- 接続:リード線
- 寿命
- 期待:100,000時間
- 付加機能
- 長寿命タイプ
- 構造(軸受)
- ボールベアリング
- 使用電圧範囲
- ±10%
- 回転速度
- 単相200 V / 50 Hz: 2800 r/min、単相200 V / 60 Hz: 3250 r/min
- 過熱保護装置
- サーマルプロテクタ内蔵
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応