AC長寿命プロペラファン MREシリーズ

AC長寿命プロペラファン MREシリーズ - オリエンタルモーターAC長寿命プロペラファン MREシリーズ - オリエンタルモーター
材質
フレーム: アルミダイカスト、羽根: ポリカーボネート (難燃グレードV-0)
質量(kg)
4.1
色
フレーム: ダークグレー/羽根: 黒
サイズ
□250 mm-120 mm厚
シリーズ
MREシリーズ
形態
接続:リード線
寿命
期待:100,000時間
付加機能
長寿命タイプ
構造(軸受)
ボールベアリング
使用電圧範囲
±10%
過熱保護装置
サーマルプロテクタ内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
全12種類を絞り込む
タイプ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
機能
最大風量(m3/min)
騒音レベル(dB(A))
最大静圧(Pa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75355966MRE25-EC可変速:なしアラーム:なし(単相220 V)50 Hz: 20 / 60 Hz: 23、(単相230 V)50 Hz:20 / 60 Hz: 23単相220 V / 50 Hz: 59、単相220 V / 60 Hz: 63、単相230 V / 50 Hz: 59、単相230 V / 60 Hz: 63(単相220 V)50 Hz: 310 / 60 Hz: 355、(50 Hz: 315)60 Hz: 375 / 60 Hz: 375
¥43,600
¥42,980
¥47,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75355975MRE25-ES可変速:インバータ対応アラーム:なし(三相220 V)50 Hz: 20 / 60 Hz: 23、(三相230 V)60 Hz: 23三相220 V / 50 Hz: 59、三相220 V / 60 Hz: 63、三相230 V / 60 Hz: 63(三相220 V)50 Hz: 305 / 60 Hz: 355、(三相230 V)60 Hz: 370
¥43,600
¥42,980
¥47,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75355991MRE25-JA可変速:なしアラーム:なし(単相100 V)50 Hz: 20 / 60 Hz: 23単相100 V / 50 Hz: 59、単相100 V / 60 Hz: 63(単相100 V)50 Hz: 300 / 60 Hz: 330
¥43,600
¥42,980
¥47,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75356000MRE25-JC可変速:なしアラーム:なし(単相200 V)50 Hz: 20 / 60 Hz: 23単相200 V / 50 Hz: 59、単相200 V / 60 Hz: 63(単相200 V)50 Hz: 300 / 60 Hz: 335
¥43,600
¥42,980
¥47,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75356009MRE25-JS可変速:インバータ対応アラーム:なし(三相200 V)50 Hz: 20 / 60 Hz: 23三相200 V / 50 Hz: 59、三相200 V / 60 Hz: 63(三相200 V)50 Hz: 315 / 60 Hz: 370
¥43,600
¥42,980
¥47,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75356018MRE25-UA可変速:なしアラーム:なし(単相110 V)60 Hz: 23、(単相115 V)60 Hz: 23単相110 V / 60 Hz: 63、単相115 V / 60 Hz: 63(単相110 V)60 Hz: 305、(単相115 V) 60 Hz: 330
¥43,600
¥42,980
¥47,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75356289MRE25-ECB可変速:なしアラーム:回転低下アラーム 有接点タイプ 正常回転時: 接点ON(単相220 V)50 Hz: 20 / 60 Hz: 23、(単相230 V)50 Hz:20 / 60 Hz: 23単相220 V / 50 Hz: 59、単相220 V / 60 Hz: 63、単相230 V / 50 Hz: 59、単相230 V / 60 Hz: 63(単相220 V)50 Hz: 310 / 60 Hz: 355、(50 Hz: 315)60 Hz: 375 / 60 Hz: 375
¥49,700
¥48,980
¥53,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75356298MRE25-ESB可変速:インバータ対応アラーム:回転低下アラーム 有接点タイプ 正常回転時: 接点ON(三相220 V)50 Hz: 20 / 60 Hz: 23、(三相230 V)60 Hz: 23三相220 V / 50 Hz: 59、三相220 V / 60 Hz: 63、三相230 V / 60 Hz: 63(三相220 V)50 Hz: 305 / 60 Hz: 355、(三相230 V)60 Hz: 370
¥49,700
¥48,980
¥53,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75356307MRE25-JAB可変速:なしアラーム:回転低下アラーム 有接点タイプ 正常回転時: 接点ON(単相100 V)50 Hz: 20 / 60 Hz: 23単相100 V / 50 Hz: 59、単相100 V / 60 Hz: 63(単相100 V)50 Hz: 300 / 60 Hz: 330
¥49,700
¥48,980
¥53,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75356316MRE25-JCB可変速:なしアラーム:回転低下アラーム 有接点タイプ 正常回転時: 接点ON(単相200 V)50 Hz: 20 / 60 Hz: 23単相200 V / 50 Hz: 59、単相200 V / 60 Hz: 63(単相200 V)50 Hz: 300 / 60 Hz: 335
¥49,700
¥48,980
¥53,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75356325MRE25-JSB可変速:インバータ対応アラーム:回転低下アラーム 有接点タイプ 正常回転時: 接点ON(三相200 V)50 Hz: 20 / 60 Hz: 23三相200 V / 50 Hz: 59、三相200 V / 60 Hz: 63(三相200 V)50 Hz: 315 / 60 Hz: 370
¥49,700
¥48,980
¥53,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75356341MRE25-UAB可変速:なしアラーム:回転低下アラーム 有接点タイプ 正常回転時: 接点ON(単相110 V)60 Hz: 23、(単相115 V)60 Hz: 23単相110 V / 60 Hz: 63、単相115 V / 60 Hz: 63(単相110 V)60 Hz: 305、(単相115 V) 60 Hz: 330
¥49,700
¥48,980
¥53,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする