MRE25-JS AC長寿命プロペラファン MREシリーズ オリエンタルモーター 75356009

AC長寿命プロペラファン MREシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可お客様組立品10日以内出荷とは
この商品は最大風量など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
最大風量(m3/min)
(三相200 V)50 Hz: 20 / 60 Hz: 23
注文コード
75356009
品番
MRE25-JS
参考基準価格(税別)¥43,600販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
¥42,980
タイプ
可変速:インバータ対応
機能
アラーム:なし
最大風量(m3/min)
(三相200 V)50 Hz: 20 / 60 Hz: 23
騒音レベル(dB(A))
三相200 V / 50 Hz: 59、三相200 V / 60 Hz: 63
最大静圧(Pa)
(三相200 V)50 Hz: 315 / 60 Hz: 370
材質
フレーム: アルミダイカスト、羽根: ポリカーボネート (難燃グレードV-0)
質量(kg)
4.1
色
フレーム: ダークグレー/羽根: 黒
サイズ
□250 mm-120 mm厚
電圧
電圧 / 周波数 / 電流 / 入力:三相200 V / 50 Hz / 0.34 A / 75 W、三相200 V / 60 Hz / 0.38 A / 104 W
シリーズ
MREシリーズ
形態
接続:リード線
寿命
期待:100,000時間
付加機能
長寿命タイプ
構造(軸受)
ボールベアリング
使用電圧範囲
±10%
回転速度
三相200 V / 50 Hz: 2800 r/min、三相200 V / 60 Hz: 3250 r/min
過熱保護装置
サーマルプロテクタ内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする