25mm アズピュア 導電パイプファイル アズピュア(アズワン) 75356014

25mm アズピュア 導電パイプファイル アズピュア(アズワン) 75356014
25mm アズピュア 導電パイプファイル アズピュア(アズワン) 75356014

アズピュア 導電パイプファイル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(10冊)
背幅(mm)25
サイズA4・2穴
内容量1セット(10冊)注文コード75356014品番25mm
参考基準価格(税別)¥32,100販売価格(税込)¥35,200
販売価格(税別)
32,000
サイズA4・2穴背幅(mm)25アズワン品番1-4813-07材質(ファイル)PP<ポリプロピレン>、(留め具)ステンレス表面抵抗値(Ω)105~6/□シート厚さ(mm)1.2

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする