アズピュア(アズワン)
アズピュア 導電パイプファイル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1冊
1セット(10冊)
1セット(5冊)
1冊
背幅(mm)
40
55
40
25
35
サイズ
A4・30穴
A4・2穴
A4・30穴
全10種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
75356057
品番
40mm30穴
参考基準価格(税別)
¥4,730
販売価格(税込)
¥5,192
販売価格(税別)
¥
4,720
バスケットに入れる
サイズ
A4・30穴
背幅(mm)
40
アズワン品番
1-4813-16
材質
(ファイル)PP<ポリプロピレン>、(留め具)ステンレス
表面抵抗値(Ω)
10
5~6
/□
シート厚さ(mm)
1.2
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000