アズピュア(アズワン)
アズピュア 導電パイプファイル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1冊
1セット(10冊)
1セット(5冊)
1冊
背幅(mm)
25
55
40
25
35
サイズ
A4・2穴
A4・2穴
A4・30穴
全10種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
75356066
品番
25mm2穴
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,949
販売価格(税別)
¥
3,590
バスケットに入れる
サイズ
A4・2穴
背幅(mm)
25
アズワン品番
1-4813-17
材質
(ファイル)PP<ポリプロピレン>、(留め具)ステンレス
表面抵抗値(Ω)
10
5~6
/□
シート厚さ(mm)
1.2