MRE25-ESB AC長寿命プロペラファン MREシリーズ オリエンタルモーター 75356298

AC長寿命プロペラファン MREシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可お客様組立品10日以内出荷とは
この商品は最大風量など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
最大風量(m3/min)
(三相220 V)50 Hz: 20 / 60 Hz: 23、(三相230 V)60 Hz: 23
注文コード
75356298
品番
MRE25-ESB
参考基準価格(税別)¥49,700販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
¥48,980
タイプ
可変速:インバータ対応
機能
アラーム:回転低下アラーム 有接点タイプ 正常回転時: 接点ON
最大風量(m3/min)
(三相220 V)50 Hz: 20 / 60 Hz: 23、(三相230 V)60 Hz: 23
騒音レベル(dB(A))
三相220 V / 50 Hz: 59、三相220 V / 60 Hz: 63、三相230 V / 60 Hz: 63
最大静圧(Pa)
(三相220 V)50 Hz: 305 / 60 Hz: 355、(三相230 V)60 Hz: 370
材質
フレーム: アルミダイカスト、羽根: ポリカーボネート (難燃グレードV-0)
質量(kg)
4.1
色
フレーム: ダークグレー/羽根: 黒
サイズ
□250 mm-120 mm厚
電圧
電圧 / 周波数 / 電流 / 入力:三相220 V / 50 Hz / 0.30 A / 77 W、三相220 V / 60 Hz / 0.35 A / 107 W、三相230 V / 60 Hz / 0.34 A / 108 W
形式
アラーム出力:リレー出力
シリーズ
MREシリーズ
出力
正常回転時: 接点ON、アラーム出力時: 接点OFF
形態
接続:リード線
寿命
期待:100,000時間
付加機能
長寿命タイプ
回転速度(r/min)
三相220 V / 50 Hz: 2800 r/min、三相220 V / 60 Hz: 3250 r/min、三相230 V / 60 Hz: 3250 r/min
構造(軸受)
ボールベアリング
使用電圧範囲
±10%
回転速度
アラーム:(動作)1800±300 r/min
過熱保護装置
サーマルプロテクタ内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする