曜日別特売
ARD-CD2 αSTEP ARシリーズ オリエンタルモーター 75357007

αSTEP ARシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可お客様組立品15日以内出荷とは
内容量
1台
電源電圧(V)
200~240
注文コード
75357007
品番
ARD-CD2
参考基準価格(税別)¥59,300販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
¥58,980
種別
回路
質量(kg)
0.75
保護等級
IP20
電源電圧(V)
200~240
相数
単相
電源周波数(Hz)
50/60
制御電源
DC24 V±5% 0.25 A (0.5 A)
入力電流(A)
ARM46: 1.5、ARM66: 2.3、ARM69: 3.0、ARM98: 2.9、ARM911: 3.7、DGM85: 1.5、DGM130: 2.3、DGM200: 3.7
電圧許容範囲
(電源入力)~15~+6%
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドライバタイプ
位置決め機能内蔵タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする