アズワン
アズピュア 滅菌ディスポマスク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
タイプ
オーバーヘッド
イヤーループ
オーバーヘッド
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1枚×30袋)
注文コード
75357457
品番
オーバーヘッド
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,639
販売価格(税別)
¥
1,490
バスケットに入れる
種別
簡易マスク
形状
プリーツ型
仕様
3層構造、γ線滅菌済(個包装)
材質
(フィルター)PP<ポリプロピレン>不織布、(ノーズクリップ)PE<ポリエチレン>
タイプ
オーバーヘッド
入数(枚)
30
アズワン品番
1-491-02