曜日別特売
RFWG2-STPK スチールワゴンⅡ アール・エフ・ヤマカワ 75357653

 

RFWG2-STPK スチールワゴンⅡ アール・エフ・ヤマカワ 75357653
RFWG2-STPK スチールワゴンⅡ アール・エフ・ヤマカワ 75357653
RFWG2-STPK スチールワゴンⅡ アール・エフ・ヤマカワ 75357653

スチールワゴンⅡ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
ピンク
内容量1台注文コード75357653品番RFWG2-STPK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

医療施設や理美容室で活躍するスチールワゴン。ハンドルとフック(1個)がついています。キャスター4個すべてにストッパーがついています。

段数3均等荷重(kg)5(1段につき)引出しなし高さ(mm)805奥行(mm)404間口(mm)681ピンク材質本体:スチール(粉体塗装) ハンドル:スチール(粉体塗装)、シリコンゴム キャスター:ウレタン質量(kg)12.5ストッパーあり
関連資料:(4.0MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※旧品番よりキャスター部材が変更されております。(旧品番 RFWG-STWH、RFWG-STPK、RFWG-STBL)
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,350/税込2,585
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電気対策運搬車の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/751/
2023-01-13

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする