曜日別特売
- 防犯ミラー 半球型 モノタロウ 75357696

 

- 防犯ミラー 半球型 モノタロウ 75357696
- 防犯ミラー 半球型 モノタロウ 75357696
- 防犯ミラー 半球型 モノタロウ 75357696
モノタロウ

防犯ミラー 半球型

(4件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
質量(kg)0.5
内容量1個注文コード75357696品番-
販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

1/4球の防犯ミラーで、約180°どの方向からでも人の動きが確認可能です。

用途
工場・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。
T字路の衝突防止はもちろん、エレベーター前や介護施設や大型の店舗・倉庫・工場に最適です。
付属品ネジ3個付型式ドーム型質量(kg)0.5形式ハーフドーム取付場所材質(ミラー)アクリル材質(取付金具)スチールミラー形状1/4球使用場所室内専用出幅(mm)225直径×高さ(mm)585×315曲面R(mm)300
取扱説明書:(0.6MB)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用は不可となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-07
用途: 事務所内の人の動向を見るため
全国農業協同組合連合会神奈川県本部自動車・二輪車・自転車関連業

予想よりも対象物が小さく、見えにくいです、
もう少し大きく映れば、良いかなと思います。

対象商品 : 75357696
2024-11-09
用途: 室内廊下のT字路で使用。
製造業

鏡の部分を曲げるのに無理がかかっているのか、円弧の部分に細かい亀裂がいくつも入っていて、樹脂カバーからはみ出て見えていたので、隠そうと思って樹脂を押し込もうとしたところ、亀裂のところから鏡が割れてしまいました。3個仕入れましたが、1個割ってしまい、追加購入することになってしまいました。追加分も同じように亀裂が入っていて、カバーから見えていました。また、最初に購入した3個のうち1個は鏡面に7㎜程の凹みが3ヶ所もあって、明るい場所には取付けられなかったので、光の加減で凹みの見えないところに取付けることになりました。大変不満です。どちらもお客様からの指摘があり、「値段なりですね」と言われました。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

お要望に沿えず申し訳ございません。
今後の品質改善に努めてまいります。

対象商品 : 12794199
2023-06-07
用途: 隣接する各作業場・居室から廊下に出る際の衝突防止
日本エマソン株式会社製造業

リムの部分を含め直径30cmとなっているので、想像していたよりも小さめのサイズでした。肝心のミラーへの映り具合は、こちらも想像よりもかなり小さめではありますが、人影はハッキリと映るので、ミラーで確認をする習慣が身につけさえすれば、衝突防止の目的には適うと思います。

対象商品 : 75357696
2022-12-18
用途: 車路入り口に使用

ビルの車路は狭くて人の出入りと交差する為、壁面に平面ミラーを取り付けていた。
しかし、車路は勾配が有り、視野は限られていた。
そこでこの半球型に交換した。
画像は歪むが、人や車の存在はあらゆる角度で確認できる様になった。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする