曜日別特売
273B9/11 27型/1920×1080/HDMI D-Sub DisplayPort Type-C /ブラック/スピーカー:あり Philips 75357915

273B9/11 27型/1920×1080/HDMI D-Sub DisplayPort Type-C /ブラック/スピーカー:あり Philips 75357915
273B9/11 27型/1920×1080/HDMI D-Sub DisplayPort Type-C /ブラック/スピーカー:あり Philips 75357915
273B9/11 27型/1920×1080/HDMI D-Sub DisplayPort Type-C /ブラック/スピーカー:あり Philips 75357915
273B9/11 27型/1920×1080/HDMI D-Sub DisplayPort Type-C /ブラック/スピーカー:あり Philips 75357915

27型/1920×1080/HDMI D-Sub DisplayPort Type-C /ブラック/スピーカー:あり

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可地域運賃メーカー直送
内容量1台注文コード75357915品番273B9/11
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

フィリップスの USB-C ドッキング B Line モニターなら煩雑なケーブル接続を解消できます。1 本の USB-C ケーブルで、フル HD 画像の表示とノート PC の充電を同時に行うことができます。また、SmartErgo ベースや、ちらつき防止およびローブルーモードなど、目にやさしい機能も備わっています。

付属品D-Sub15pinケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)通常:16.5/スタンバイ:0.5電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz)適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE、TCO、Certified角度(°)下5~上30(チルト)/左右175(スイーベル)/左右90(ピボット)表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25%本体質量(kg)スタンドあり:7.0、スタンド無し:4.6機能SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、AdaptiveSync、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、省資源化パッケージインターフェースD-Sub15pin×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1、USB Type-C 3.2 Gen1×1コントラスト比1000:1、SmartContrast:50000000:1ピクセルピッチ(mm)0.3114 x 0.3114解像度1920×1080(最大解像度はHDMI、DisplayPortまたはUSBType-C入力でのみ有効)表示可能色数約1677万色保証期間5年走査周波数(水平)30~85 kHz走査周波数(垂直)48~75 Hz応答速度4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時入力端子HDMI、D-Sub、DisplayPort、Type-C視野角(左右:上下)H:178°/V:178°VESAマウント(mm)100×100プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CIスピーカー2W×2色(本体)ブラック言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語保管温度範囲(℃)-20~60高さ調整範囲(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB3.2×4バックライトW-LEDシステムグリーン購入法適合動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比16:9本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)614×558×224(スタンド使用時(最大高さ))、614×372×61(スタンド未使用時)ピクセル82PPIオーディオ出力3.5mmミニジャックモニターサイズ27インチパネル駆動方式IPSブルーライトカット対応(ローブルーモード機能)リフレッシュレート(Hz)75輝度(cd/m2)250

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする