曜日別特売
- アズピュア ベルタスリッパ アズピュア(アズワン) 75358367

アズピュア ベルタスリッパ

(21件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
サイズ(cm)23
内容量1足注文コード75358367品番-
参考基準価格(税別)¥3,460販売価格(税込)¥3,795
販売価格(税別)
3,450

通気性・クッション性に優れています。
静電気対策エリアでの使用に適しています。
ポリウレタン靴底で、耐久性に優れています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
サイズ(cm)23ブラック材質PU(ポリウレタン)サイズSSタイプ前あきタイプ適合場所静電気対策エリア機能通気性、クッション性アズワン品番1-3918-01抵抗値(Ω)(体積)109未満靴タイプスリッパ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75358455
2023-11-08
用途: 社内、来強者用
製造業

履き心地が良好で耐久性も今のところ申し分なし。価格がいまいち

対象商品 : 75358403
2022-10-17
用途: 社内履き用

以前別のところで購入したことがあり、こちらの商品の履き心地が好評だったためリピートで購入しました。モノタロウさんは在庫品だったためすぐに届き、よかったです。
長年はいているとクッション性が落ちるようで、新品を履いたときにクッションを感じてとても満足しました。次回の買い替えもこちらの商品で決まりだと思います。

対象商品 : 75358403
2021-12-06
用途: 生活全般
その他業種

裸足であってもコートを脱ぐたびに静電気に襲われる帯電体質の者にとって、履くだけで放電してくれるこのスリッパは本当にありがたい。職場だけでなく自宅でも非常に助かっている。

対象商品 : 75358403
2022-03-07
用途: ショールームでの接客時
卸売・小売業

小さめ(幅が狭い)なので、ワンサイズ大きめを選択された方が間違いないと思います。私はサイズ27cmですが、片方の足はかかとが少しはソールからはみ出る感じで、同時に購入した3Lの方が快適でした。

対象商品 : 75358412
2021-06-01
用途: 病院内
医療・福祉・介護関連業

院内靴を色々試したが、厚ぼったかったり重かったり合わなかったが、これは軽くて履き心地が良く、足も蒸れないので良いと思った。今後も購入時したいので、生産続けて欲しい

対象商品 : 75358385
2021-06-17
用途: 静電気防止部品を扱うとき

履き心地はとてもいい
横幅がちょっときつい25cmの男性だとМサイズよりLサイズ

対象商品 : 75358412
2020-10-24
用途: 部屋内の上履き
教育・研究機関

スリッパ自体が軽くて軽快に歩ける。朝などでも暖かいのが良い。

対象商品 : 75358394
2020-10-07
用途: 種子を扱う仕事
教育・研究機関

遺伝子組換え体の植物の種子が外に出ないように静電気防止シューズが活躍しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする