曜日別特売
TJ アズピュア CRジャケット アズピュア(アズワン) 75359225

アズピュア CRジャケット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズM
内容量1着注文コード75359225品番TJ
参考基準価格(税別)¥3,060販売価格(税込)¥3,355
販売価格(税別)
3,050

導電糸を格子状に編込み、優れた制電性能を有します。
ソフトな風合いで作業性に優れています。

サイズM仕様袖ゴム入り材質導電糸入りポリエステル100%(グリッドタイプ)胸囲(cm)110袖丈(cm)57総丈(cm)67表面抵抗値(Ω)105~9/□アズワン品番1-2283-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75359182
2018-04-12
用途: 電子部品製造
有限会社I・N・T

1、ウエストのゴムが切れやすいです。
2、ファスナーが食いつきやすいです。

対象商品 : 75359191
2014-11-13
用途: 石けんの製作実習

エプロンより広い範囲を保護し、なおかつホコリをまといにくい作業着を探してこの商品にたどり着きました。軽くて動きやすいし小さくたためるので、出張の作業にも重宝しそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする