アズピュア(アズワン)
アズピュア CRパンツ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
白
白
青
サイズ
4L
M
L
2L
3L
4L
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75359313
品番
TP
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,629
販売価格(税別)
¥
2,390
バスケットに入れる
導電糸を格子状に編込み、優れた制電性能を有します。
ソフトな風合いで作業性に優れています。
色
白
サイズ
4L
仕様
裾ゴムなし
材質
導電糸入りポリエステル100%(グリッドタイプ)
ウエスト(cm)
74
総丈(cm)
106
表面抵抗値(Ω)
10
5~9
/□
アズワン品番
1-2266-05