TP アズピュア CRパンツ アズピュア(アズワン) 75359331

アズピュア CRパンツ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
内容量1本注文コード75359331品番TP
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,629
販売価格(税別)
2,390

導電糸を格子状に編込み、優れた制電性能を有します。
ソフトな風合いで作業性に優れています。

サイズL仕様裾ゴムなし材質導電糸入りポリエステル100%(グリッドタイプ)ウエスト(cm)62総丈(cm)98.5表面抵抗値(Ω)105~9/□アズワン品番1-2267-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75359286
2022-05-11
用途: 電子部品の2次加工(防塵、静電対先)
有限会社I・N・T

夏熱く、冬寒いです。何か他の生地で対策はないでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする