曜日別特売
SSJB アズピュア クリーンジャケット アズピュア(アズワン) 75359733

SSJB アズピュア クリーンジャケット アズピュア(アズワン) 75359733
SSJB アズピュア クリーンジャケット アズピュア(アズワン) 75359733

アズピュア クリーンジャケット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ3L
内容量1着注文コード75359733品番SSJB
参考基準価格(税別)¥3,050販売価格(税込)¥3,344
販売価格(税別)
3,040

カラーバリエーションで使用シーンによって色の使い分けが出来ます。

サイズ3L仕様袖ゴム入り、左腕ペン挿し付き材質導電糸入りポリエステル100%(ストライプタイプ)胸囲(cm)122袖丈(cm)63着丈(cm)74.5表面抵抗値(Ω)106~8/□アズワン品番2-4931-04
注意
※フード・マスク・手袋・靴は別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75359593
2020-11-01
用途: 塗装作業用

低価格で生地自体も しっかりしていてとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする