曜日別特売
ARM66MC-PS50 αSTEP ARシリーズ オリエンタルモーター 75360245

αSTEP ARシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可お客様組立品15日以内出荷とは
内容量
1台
減速比
50
注文コード
75360245
品番
ARM66MC-PS50
参考基準価格(税別)¥88,400販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
¥87,980
種別
モーター
質量(kg)
1.9
保護等級
IP65 (取付面とコネクタ部を除く)
減速比
50
タイプ
PSギヤード、軸:片軸
最大トルク(N・m)
20
許容トルク(N・m)
8
分解能
1000P/R設定時:0.0072°/パルス
励磁最大静止トルク(N・m(kgfcm2))
8
ローター慣性モーメント(J(kg・m2)[gf・cm2])
500×10-7
耐熱クラス
130 (B)
取付角寸法(mm)
60
バックラッシ
9 arcmin (0.15°)
RoHS指令(10物質対応)
対応
保持トルク(N・m)
停止時(通電時・電磁ブレーキ)8
電磁ブレーキ
有り
速度範囲(mm/min)
0~60r/min
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする