AFWM-L ディスポ白衣 マジックテープタイプ レオナ 75360679

※着用例

ディスポ白衣 マジックテープタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚
サイズL
内容量1枚注文コード75360679品番AFWM-L
参考基準価格(税別)¥440販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

ソフトな着心地で、通気性も抜群です。リントが殆ど出ない長繊維の不織布を使用しています。洗濯ネットを使用すれば数回の洗濯が可能です。また、乾きも非常に早く大変便利です。マジックテープタイプです。

用途使い捨て白衣材質不織布サイズL肩幅(cm)67袖丈(cm)55身丈(cm)110タイプマジックテープホワイト
注意
※白衣のみです(帽子・マスクは付属しておりません)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする