アズピュア(アズワン)
アズピュア ESD手袋 掌コート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1袋(10双)
1袋(10双)
1箱(10双×30袋)
サイズ
L
LL
L
M
S
SS
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(10双)
注文コード
75360966
品番
L
参考基準価格(税別)
¥4,820
販売価格(税込)
¥5,291
販売価格(税別)
¥
4,810
バスケットに入れる
手首の裾部はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
ポリウレタンコーティングですので、滑り止め効果や耐久性に優れています。
フィット感、通気性が良く快適に作業できます。
サイズ
L
トラスコ品番
828-6358
材質
(手袋)ナイロン100%<導電糸入り>、(コーティング樹脂部)PU<ポリウレタン>
入数(双)
10
機能
耐久性・通気性
コーティング
手の平コート
表面抵抗値(Ω)
10
6~9
/□(繊維部)
色(手首部)
グレー
アズワン品番
1-2284-12