曜日別特売
SS アズピュア ESD手袋 指先コート アズピュア(アズワン) 75361081

SS アズピュア ESD手袋 指先コート アズピュア(アズワン) 75361081
SS アズピュア ESD手袋 指先コート アズピュア(アズワン) 75361081
SS アズピュア ESD手袋 指先コート アズピュア(アズワン) 75361081

アズピュア ESD手袋 指先コート

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10双)
サイズSS
内容量1袋(10双)注文コード75361081品番SS
在庫数量:残り1点です
参考基準価格(税別)¥4,420販売価格(税込)¥4,851
販売価格(税別)
4,410

手首の裾部はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
ポリウレタンコーティングですので、滑り止め効果や耐久性に優れています。
フィット感、通気性が良く快適に作業できます。

サイズSS材質(手袋)ナイロン100%<導電糸入り>、(コーティング樹脂部)PU<ポリウレタン>入数(双)10機能耐久性・通気性コーティング指先コート表面抵抗値(Ω)106~9/□(繊維部)色(手首部)アズワン品番1-2285-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75361063
2016-05-09
用途: 小物部品の取り出し

思ったよりも指先のコート部分が厚い感じでフィット感が今ひとつに感じた。小さなビスやワッシャの取り扱いには不向きかと思った。(Mサイズ購入)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

制電手袋(弱電・半導体作業)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする