- アズピュア ラテックス手袋SP/HG アズピュア(アズワン) 75362813

アズピュア ラテックス手袋SP/HG

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズL
内容量1箱(100枚×10袋)注文コード75362813品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,400

コストパフォーマンスに優れたパウダーフリー手袋。
フィット感に優れたラテックス製。
全面エンボス加工で作業性にも優れています。

サイズL材質天然ゴム厚さ(mm)約0.14(手の平)規格食品衛生法適合品粉有無粉無エンボス加工全面エンボス入数(枚)1000全長(mm)約300(12インチ)左右区別左右兼用アズワン品番1-2255-51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする