- アズピュア ラテックス手袋SP/HG アズピュア(アズワン) 75362831

アズピュア ラテックス手袋SP/HG

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズS
内容量1箱(100枚×10袋)注文コード75362831品番-
参考基準価格(税別)¥26,700販売価格(税込)¥29,260
販売価格(税別)
26,600

コストパフォーマンスに優れたパウダーフリー手袋。
フィット感に優れたラテックス製。
全面エンボス加工で作業性にも優れています。

サイズS全長(cm)約30(12インチ)材質天然ラテックスゴム厚さ(mm)約0.14(手の平)規格食品衛生法適合粉有無粉無エンボス加工全面エンボス入数(枚)1000タイプハイグリップ左右区別左右兼用アズワン品番1-2255-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする