- アズピュア 導電ライン手袋手の平コート アズピュア(アズワン) 75363346

アズピュア 導電ライン手袋手の平コート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズL
全長(cm)22.5
内容量1袋(10双)注文コード75363346品番-
参考基準価格(税別)¥3,150販売価格(税込)¥3,454
販売価格(税別)
3,140
手の平幅(cm)9.3全長(cm)22.5色(手首部)グレートラスコ品番819-3114材質手袋/ナイロン100%(導電糸入り)、コーティング樹脂部/PU(ポリウレタン)サイズL入数(双)10機能導電コーティング手の平コート表面抵抗値(Ω)108/□以下(繊維部)アズワン品番1-4796-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

制電手袋(弱電・半導体作業)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする