- アズピュア 導電性指サック ロールタイプ アズピュア(アズワン) 75363434

アズピュア 導電性指サック ロールタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
内容量1袋(1440個)注文コード75363434品番-
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥11,543
販売価格(税別)
10,494

指先にエンボス加工をしていますので、グリップ力に優れています。
カーボンを練り込み導電機能を有しています。

サイズL材質天然ゴム(カーボン練り込み)長さ(mm)約61厚さ(mm)約0.10以上機能導電性表面抵抗値(Ω)106~8/□アズワン品番1-3924-03エンボス加工指先エンボス加工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75363434
2015-01-30
用途: 趣味

導電性が弱い。使い物にならない。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

指サック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする