アズピュア(アズワン)
アズピュア ハンドクリーナー PHC-5
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
アズワン品番
1-4819-01
1-4819-01
1-4820-01
1-4821-01
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75363687
品番
PHC-5B
参考基準価格(税別)
¥7,370
販売価格(税込)
¥8,096
販売価格(税別)
¥
7,360
バスケットに入れる
ローラー自体が粘着性を持っており、接着剤を使用していません。
別売の転写シートと一緒にお使いください。
ロール幅(mm)
6
材質
(フレーム)プラスチック、(ローラー)ポリマーローラー
寸法(mm)
130(L)×Φ6
質量(g)
20
アズワン品番
1-4819-01
ロール直径(mm)
Φ6
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応