APDCR-K6 アズピュア ハンドクリーナーII DCR アズピュア(アズワン) 75363714

APDCR-K6 アズピュア ハンドクリーナーII DCR アズピュア(アズワン) 75363714
APDCR-K6 アズピュア ハンドクリーナーII DCR アズピュア(アズワン) 75363714
APDCR-K6 アズピュア ハンドクリーナーII DCR アズピュア(アズワン) 75363714

アズピュア ハンドクリーナーII DCR

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本ロール幅(mm)152材質(ローラー)シリコンゴム、(フレーム)ABS樹脂注文コード75363714品番APDCR-K6
参考基準価格(税別)¥28,700販売価格(税込)¥31,460
販売価格(税別)
28,600

ローラー自体が粘着性を持っており、接着剤を使用しておりません。

ロール幅(mm)152材質(ローラー)シリコンゴム、(フレーム)ABS樹脂寸法(mm)180(W)×170(L)×Φ30アズワン品番1-4833-01ロール直径(mm)30商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする