アックスブレーン
エレベーター三脚(調整台付)
商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
75364301
品番
AX-3100
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
レ-ザ-墨出し器用エレベ-タ-三脚 水平ライン光の位置合わせが簡単に出来ます。微調整台付。地墨ポイント投射可能。
用途
レ-ザ-墨出し器用エレベ-タ-三脚。
寸法(mm)
460~920
使用温度範囲(℃)
-10℃~+45
電源
単3アルカリ電池×4本
精度
投射光:±1mm/7m、鉛直ポイント光:±1mm/5m、下部ポイント光:±1mm/1m