アックスブレーン
AXマルチドリルビス 鉄板用 徳用箱 ナベ(ユニクロ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(320本)
1箱(590本)
1箱(480本)
1箱(430本)
1箱(320本)
1箱(280本)
1箱(220本)
1箱(190本)
長さ(mm)
25
13
16
19
25
30
40
50
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(320本)
注文コード
75365403
品番
MBT-425NB
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
鉄板用マルチビスのお買い得の徳用箱
用途
鉄板用ビス。
材質
鉄
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
25
頭部形状
ナベ
表面処理
ユニクロ
付属品
四角ビット付
適合板厚(mm)
(鉄板)1.5~2.3
穴の形状
十字穴
注意
※ステンレス材使用不可