曜日別特売
MBS-419NB マルチドリルビス徳用箱ステン アックスブレーン 75365464

MBS-419NB マルチドリルビス徳用箱ステン アックスブレーン 75365464
MBS-419NB マルチドリルビス徳用箱ステン アックスブレーン 75365464

マルチドリルビス徳用箱ステン

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(320本)
長さ(mm)19
内容量1箱(320本)注文コード75365464品番MBS-419NB
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

鉄板用マルチビスのお買い得の徳用箱 (鉄板厚 1.5~3.2mmに対応)ナベステンレスコーティング。

用途鉄板用ビス。ねじの呼びM4長さ(mm)19付属品四角ビット付材質表面処理ステンレスコーティング穴の形状十字穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75365464
2022-07-01
用途: 修理工事
建設業・工事業

対象カテゴリーでお得な日に、購入させて頂いてます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
735:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする