曜日別特売
P-57C-020 アクションカメラ用フレーム Insta360 X5 万能フレーム PGYTECH 75365477

メイン画像

P-57C-020 アクションカメラ用フレーム Insta360 X5 万能フレーム PGYTECH 75365477
P-57C-020 アクションカメラ用フレーム Insta360 X5 万能フレーム PGYTECH 75365477
P-57C-020 アクションカメラ用フレーム Insta360 X5 万能フレーム PGYTECH 75365477
P-57C-020 アクションカメラ用フレーム Insta360 X5 万能フレーム PGYTECH 75365477

アクションカメラ用フレーム Insta360 X5 万能フレーム

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75365477
品番
P-57C-020
参考基準価格(税別)¥13,761販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

しっかり固定、簡単取り付けできます。
スプリットボディ構造と回転ノブにより、素早く確実に装着でき、落下や脱落を防止します。
屋外撮影でも安心です。
高強度アルミ合金と全面を覆うメタルフレーム構造で、内臓ラバーパッドが衝撃を吸収します。
アクティブな撮影に最適です。
精密設計で使いやすさを損なわないです。
Insta360X5専用に成形されたケージは、ボタン・バッテリー・マイク穴へのアクセルを妨げません。
上部の開口部で信号干渉も軽減します。
フィット感のあるシリコンカバーが、ホコリ・傷・衝撃からレンズを守り、持ち運び時も安心です。

用途
カメラフレーム、カバーに。
トラスコ品番
712-4729
セット内容
PGYTECH Insta360×5 万能フレーム ×1、レンズキャップ ×1、ユーザーガイド ×1
材質
アルミニウム合金
幅(mm)
62
寸法(mm)
145×62×22
高さ(mm)
145
質量(g)
シリコン:62.5
奥行(mm)
22
互換性
Insta360×5アクションカメラ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エレクトリック関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする