アックスブレーン
マルチドリルビス徳用箱ステン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(140本)
1箱(420本)
1箱(370本)
1箱(320本)
1箱(240本)
1箱(210本)
1箱(160本)
1箱(140本)
長さ(mm)
50
13
16
19
25
30
40
50
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(140本)
注文コード
75365507
品番
MBS-450NB
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
鉄板用マルチビスのお買い得の徳用箱 (鉄板厚 1.5~3.2mmに対応)ナベステンレスコーティング。
用途
鉄板用ビス。
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
50
付属品
四角ビット付
材質
鉄
表面処理
ステンレスコーティング
穴の形状
十字穴