アックスブレーン
マルチドリルビス徳用箱 皿(ユニクロ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1箱(200本)
1箱(260本)
1箱(200本)
1箱(150本)
1箱(90本)
長さ(mm)
35
25
35
50
70
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(200本)
注文コード
75365577
品番
MBT-535SB
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
H鋼を下穴なしでぶち抜く、マルチビスのお買い得の徳用箱 (鉄板厚2.3~9.0mmに対応)皿ユニクロ。
用途
厚鉄板用ビス。
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
35
付属品
四角ビット付
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴