曜日別特売
MBT-570SB マルチドリルビス徳用箱 皿(ユニクロ) アックスブレーン 75365595

マルチドリルビス徳用箱 皿(ユニクロ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(90本)
長さ(mm)70
内容量1箱(90本)注文コード75365595品番MBT-570SB
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

H鋼を下穴なしでぶち抜く、マルチビスのお買い得の徳用箱 (鉄板厚2.3~9.0mmに対応)皿ユニクロ。

用途厚鉄板用ビス。ねじの呼びM5長さ(mm)70付属品四角ビット付材質表面処理ユニクロ頭部形状穴の形状十字穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2252:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする