曜日別特売
MBS-550NB マルチドリルビス徳用箱ステン ナベ アックスブレーン 75365631

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MBS-550NB マルチドリルビス徳用箱ステン ナベ アックスブレーン 75365631
MBS-550NB マルチドリルビス徳用箱ステン ナベ アックスブレーン 75365631

マルチドリルビス徳用箱ステン ナベ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(110本)
長さ(mm)50
内容量1箱(110本)注文コード75365631品番MBS-550NB
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

H鋼を下穴なしでぶち抜く、マルチビスのお買い得の徳用箱 (鉄板厚2.3~9.0mmに対応)ナベステンレスコ-ティング。

用途厚鉄板用ビス。材質ねじの呼びM5長さ(mm)50頭部形状なべ表面処理ステンレスコーティング付属品四角ビット付穴の形状十字穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75365631
2022-04-05
用途: 大波トタンの固定

日立の14.4vインパクトを使って軽量鉄骨相手に使ってみると、結構な頻度で頭が折損するので、近くのホムセンでスチールビスを調達。2箱買ったけどほとんど余ってしまった

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 75365613
2021-04-09
用途: 電牧の碍子取り付けに使用している。

管に碍子を直接取り付け出来ます。
ステンレスで先がなめないので無駄がないから使い勝手が良い。

対象商品 : 75365622
2017-11-29
用途: H鋼にアングル取付

確かに下穴なしで8mmH鋼に直接入ります。
そこそこ時間はかかります。 
H鋼の部分的な硬さによるものなのか
全然入らない時もありました。
作業時は鉄工用のキリも用意したほうが良いと思います。

対象商品 : 75365631
2014-05-09
用途: ステンレスの角パイプに木の格子を直に止めたくて購入した。
有限会社コウケツ建築設計

ステンレスパイプに穴があけられない。先端が焦げるだけでダメだった。ドリルで下穴をあけてやっと止めることができた。角パイプはステンレスの40角1.2ミリだと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1324:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする