曜日別特売
ACH-2.5 コバルト六角軸ドリルボーイ アックスブレーン 75366121

コバルト六角軸ドリルボーイ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃先径(Φmm)2.5
ドリル径(Φmm)2.5
全長(mm)89.3
溝長(mm)30.0
内容量1個注文コード75366121品番ACH-2.5
参考基準価格(税別)¥1,020販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

充電ドリル用(六角軸)鉄工、ステンレス、難削用ドリル。刃先は食い付きが良いクロスシンニング加工!

用途
鉄工、ステンレス、難削材用ドリル。
ドリル径(Φmm)2.5溝長(mm)30.0全長(mm)89.3刃先径(Φmm)2.5有効長(mm)30材質コバルトハイスシャンク径(Φmm)六角軸6.35シャンク径(mm)6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする