曜日別特売
FN015 ROBOGLOVE ROBOFINGER FORFOODCONTACT TOWA(東和コーポレーション) 75366281

メイン画像

FN015 ROBOGLOVE ROBOFINGER FORFOODCONTACT TOWA(東和コーポレーション) 75366281
FN015 ROBOGLOVE ROBOFINGER FORFOODCONTACT TOWA(東和コーポレーション) 75366281
FN015 ROBOGLOVE ROBOFINGER FORFOODCONTACT TOWA(東和コーポレーション) 75366281

ROBOGLOVE ROBOFINGER FORFOODCONTACT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
トラスコ品番711-0613
内容量1袋(2本)注文コード75366281品番FN015
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
¥9,898

ワーク傷の発生を抑制します。
高い耐久性を保持しています。
被せるだけで簡単に使用できます。
高いすべり止め効果があり、製品落下などのチョコ停を軽減します。
食品衛生法に適合しています。
ロボットから異物排出を抑制します。
着座異常を抑制します。
ティーチングの再設定を抑制します。
切粉のような悪環境の使用に適しています。

用途
金属加工などのすべりやすいワーク把持に。
部品の組み立て時の把持安定性に。
ワークへの傷防止用に。
クーラント環境用に。
食品把持用に。
トラスコ品番
711-0613
幅(mm)
25
内径(mm)
15
材質
ニトリルゴム、ナイロン
長さ(mm)
200
厚さ(mm)
1.2
色
ブルー
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本製品の装着時には、装着する機器を必ず停止してください。
※本製品の装着状態確認のため、装着後の動作確認をおすすめします。
※機器及び対象物の保護及び動作不良などの原因を防ぐため、使用前、使用後には本製品の点検を行い、傷や破れなどがないことを確認してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする