曜日別特売
NKC-603P(FBH) NKカプラホース 鋼鉄製 ニトリルゴム(NBR) ソケット:FBH-65SNG プラグ:65PNG(79556) 日東工器 75366701

代表画像

NKカプラホース 鋼鉄製 ニトリルゴム(NBR) ソケット:FBH-65SNG プラグ:65PNG(79556)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
75366701
品番
NKC-603P(FBH)
参考基準価格(税別)¥11,750販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
¥9,298

「カプラ」への衝撃を減少し操作性を向上させるスリーブカバーが付属しております。

付属品
スリーブカバー、防塵キャップ
トラスコ品番
697-6684
材質
PTFE
使用温度範囲(℃)
-5~+60
全長(m)
2
接続
FBH-65SNG
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする