ビックツール
TOOL Xin用CBN砥石
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
10日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
75367315
品番
Xin-CBN-170
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
Xin専用砥石です。
ハイス用です。
用途
Xin用専用砥石。
ハイス用。
トラスコ品番
696-1610
材質
砥石:CBN
粒度
CBN#170
砥石寸法(mm)
150×12(外径×厚さ)