TOOL Xin用CBN砥石

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可10日以内出荷とは
内容量1枚注文コード75367331品番Xin-CBN-270
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

Xin専用砥石です。
ハイス用です。

用途
Xin用専用砥石。
ハイス用。
トラスコ品番696-1611材質砥石:CBN粒度CBN#270砥石寸法(mm)150×12(外径×厚さ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨/研削(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする