COAX Cartridge Midi Xi40-3 真空発生器 COAX Cartridge Midi Xi40-3(01 18 724) Piab(ピアブ) 75367385

真空発生器 COAX Cartridge Midi Xi40-3(01 18 724)COAX Cartridge Midi Xi40-3

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃31日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75367385
品番
COAX Cartridge Midi Xi40-3
参考基準価格(税別)¥27,300販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

特許技術COAXを採用。
優れたエネルギー効率で真空を発生します。
75~95-kPaまでの高真空度において、多量の真空流量を発生させます。
総合的な性能が優れているため、様々な真空用途に適しています。

トラスコ品番
697-1348
材質
PA,SS
タイプ
ホールディングキャップなし(ノズルのみ)
使用温度範囲(℃)
-10~80
圧力
推奨供給:0.45Mpa
到達真空度(kPa)
最大:95-(0.45Mpa時)
空気消費量(NL/min)
109.8(0.45Mpa時)
流量(NL/min)
最大真空:354(0.45Mpa時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本製品はホールディングキャップが付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする