DRE-220SB ディレクターレベルスケルトン青 アックスブレーン 75368212

ディレクターレベルスケルトン青

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード75368212品番DRE-220SB
参考基準価格(税別)¥2,750販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

水平、垂直、45度、1/50、1/100勾配が測定可能。機能は、V溝、蓄光板、6本線、マグネット付。

用途ディレクターレベル。呼び寸法(mm)220精度(mm/m)±2.5mm/m=±0.1432°以内(水平気泡管・垂直気泡管)感度(mm/m)0.35mm/m=0.0201°(水平気泡管)、0.5mm/m=0.0286°(垂直気泡管)スケルトンブルー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20.0×46.0×220表面処理アルミ合金押出材硬化処理材質(カバー)ABS樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする