曜日別特売
SN1612 ファースト 防虫網 ハト印 ステンレスアミ FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 75369607

SN1612 ファースト 防虫網 ハト印 ステンレスアミ FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 75369607
SN1612 ファースト 防虫網 ハト印 ステンレスアミ FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 75369607

ファースト 防虫網 ハト印 ステンレスアミ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
幅(m)1.21
目合い(mm)16
内容量1本注文コード75369607品番SN1612
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
¥43,980

ステンレスSUS304製の防虫網です。
網戸の張替えや換気口の虫の侵入防止に利用可能です。

用途
網戸張替えなど。
トラスコ品番
696-6999
幅(m)
1.21
目合い(mm)
16
材質
ステンレス(SUS304)
色
ステンカラー
長さ(m)
30
注意
※切断時は金切ばさみをご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする