曜日別特売
YM-EX-15 50M 補償導線 E熱電対用補償導線 山里産業(ヤマリ) 75369765

YM-EX-15 50M 補償導線 E熱電対用補償導線 山里産業(ヤマリ) 75369765
YM-EX-15 50M 補償導線 E熱電対用補償導線 山里産業(ヤマリ) 75369765

補償導線 E熱電対用補償導線

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃22日以内出荷とは
内容量
1巻
トラスコ品番
697-4754
注文コード
75369765
品番
YM-EX-15 50M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

PVC被覆を施したE熱電対用補償導線です。
熱電対を計器まで延長しようとする際などにご使用ください。

トラスコ品番
697-4754
種別
補償導線
仕上
4.1×2.4
構成
【心線】7本ヨリ/Φ0.3
熱電対
E熱電対(用)
対数(P)
1P
被覆材
PVC

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする