曜日別特売
FTP-25151618 LD_FTP_S/Sクルーネック リベルタ 75369851

メイン画像

LD_FTP_S/Sクルーネック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色黒
サイズ2XL
内容量1着注文コード75369851品番FTP-25151618
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698

一枚でもアンダーレイヤーとしても活躍するクーリング高機能ライトコンプレッションレイヤー。
汗に反応する特殊冷感プリントが暑熱環境下におけるスポーツシーンでアスリートのパフォーマンスを向上します。

トラスコ品番
696-7659
色
黒
サイズ
2XL
胸囲(cm)
101-107
身長(cm)
182-188
材質
ナイロン79%・ポリエステル21%
袖丈(cm)
33.1
着丈(cm)
76

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする