※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
パートⅡソフトハンマーAP(アルミ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
頭径(Φmm)
48
33
48
質量(g)
550
230
300
470
全長(mm)
350
300
330
350
全8種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
75371256
品番
AP-06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,990
頭部本体はアルミ製で軽く軽作業に適しています。ヘッドは取替え可能です。手になじみやすいテーパー状の柄
用途
機械などの修理、ジグの取り付け、とりはずし
種類
樹脂ハンマー
頭径(Φmm)
48
全長(mm)
350
材質(頭)
PVC
材質(柄部)
木
主な用途
組立作業/治具の取り付け
呼称
#2(0.6)
頭部長(mm)
117
使用温度範囲(℃)
4~80
質量(g)
550
RoHS指令(10物質対応)
対応