曜日別特売
AP-10 パートⅡソフトハンマーAP(アルミ) オーエッチ工業 75371274

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パートⅡソフトハンマーAP(アルミ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
頭径(Φmm)62
質量(g)950
全長(mm)375
内容量1丁注文コード75371274品番AP-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,345

頭部本体はアルミ製で軽く軽作業に適しています。ヘッドは取替え可能です。手になじみやすいテーパー状の柄

用途機械などの修理、ジグの取り付け、とりはずし種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)62全長(mm)375材質(頭)PVC材質(柄部)主な用途組立作業/治具の取り付け呼称#4(1.0)頭部長(mm)127使用温度範囲(℃)4~80質量(g)950RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする